腕時計型(装着型) GW-3 証明書付

腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 - 理研計器腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 - 理研計器

手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。

質量(g)約45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×42×22RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付内容量1台
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
電源
保護等級
連続使用時間(時間)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746485GW-3 00 トレーサビリティ証明書付-20~+50(急変無きこと)コイン型リチウム電池(CR2450)IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1浸漬し、水の侵入なきこと。)約4000データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラムSW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
53,000
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746494GW-3 01 トレーサビリティ証明書付-20~+60(急変無きこと)コイン型リチウム電池(CR2450)IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1浸漬し、水の侵入なきこと。)約2000データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラムSW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
53,000
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746510GW-3 02 トレーサビリティ証明書付-20~+60(急変無きこと)コイン型リチウム電池 (CR2450)IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1浸漬し、水の侵入なきこと。)約4000データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
76,000
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746519GW-3 03 トレーサビリティ証明書付-20~60(急変無きこと)コイン型リチウム電池 (CR2450)IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)約4000データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
68,000
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746266GW-3 05 トレーサビリティ証明書付-20~+60(急変無きこと)コイン型リチウム電池(CR2450)IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1浸漬し、水の侵入なきこと。)約2000データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラムSW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
100,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする