セラミック ヒーター

セラミック ヒーター コイズミ セラミック ヒーター コイズミ セラミック ヒーター コイズミ セラミック ヒーター コイズミ セラミック ヒーター コイズミ セラミック ヒーター コイズミ セラミック ヒーター コイズミ セラミック ヒーター コイズミ

人感センサー搭載セラミックヒーター
・おまかせモード機能
・1/2/4時間切タイマー
・5時間自動オフ
・温風調節:強/中/弱

幅(mm)360 質量(kg)2.9 オフホワイト 高さ(mm)310 奥行(mm)130 消費電力(W)1200 スイッチ二重安全転倒スイッチ コード長さ(m)約1.8 センサー人感センサー 風量調整弱・中・強 切タイマー1/2/4時間切タイマー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07235841 KPH1246W
オープン
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする