曜日別特売

2WAYアダプター

2WAYアダプター - ベッセル
(1件のレビュー)

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)
前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ
ラチェットドライバーのエクステンションに便利
電動工具で使える18V対応

セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1寸法(mm)160×35×13本体長さ(mm)100内容量1個
関連資料:(1.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07236069A20HSQ
1,180
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ラチェット、差込ドライバーにも使え、1/4ソケット&六角ビットをワンタッチで切替られ便利。スライド部の耐久性は今後の見守り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする