交換用ビットセット

交換用ビットセット - ベッセル
(1件のレビュー)

交換用ソケットセット5個組
指先で回せるローレット
サイズがわかるカラーコード
連結ホルダー(サイズ表示付き)

セット内容ソケットH8,H10,H12,H13,H14x25mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)160×70×25全長(mm)25本体長さ(mm)103内容量1個
関連資料:(1.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07236051TD-BS15
1,640
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: 自転車やオートバイの整備に

普段は9.5sqのソケットを標準で使っていますが、状況によっては6.35sqの方が使い勝手が良かったりするので、適当なものは無いかと探していたらこのセットを見つけて購入しました。お値段が手頃な割に、見た感じでは品質も良さそうで、コストパフォーマンスはかなり高そうです。カラフルな色も気に入っています。
これの他に、小さなサイズのソケットも入った製品も併売されていますが、私の場合はこのセット内容で十分なので、こちらを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする