曜日別特売

スプロケット NK60C

スプロケット NK60C - KANA(片山チエン)スプロケット NK60C - KANA(片山チエン)
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)11.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07239255NK60C54溶接仕様54
31,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239271NK60C60溶接仕様60
39,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239280NK60C65溶接仕様65
44,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239289NK60C70溶接仕様70
49,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239298NK60C75溶接仕様75
54,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239928NK60C10削出仕様10
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239937NK60C11削出仕様11
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239946NK60C12削出仕様12
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239955NK60C13削出仕様13
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239971NK60C14削出仕様14
3,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239980NK60C15削出仕様15
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239989NK60C16削出仕様16
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239998NK60C17削出仕様17
4,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240007NK60C18削出仕様18
5,500
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07240016NK60C19削出仕様19
5,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240025NK60C20削出仕様20
6,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240041NK60C21削出仕様21
6,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240050NK60C22削出仕様22
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240059NK60C23削出仕様23
9,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240068NK60C24削出仕様24
9,700
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240077NK60C25削出仕様25
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240086NK60C26削出仕様26
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240095NK60C27削出仕様27
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240111NK60C28削出仕様28
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240120NK60C30削出仕様30
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240129NK60C32削出仕様32
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240138NK60C34削出仕様34
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240147NK60C35削出仕様35
20,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240156NK60C36削出仕様36
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240165NK60C38削出仕様38
25,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240181NK60C40削出仕様40
28,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240190NK60C42削出仕様42
31,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240199NK60C45削出仕様45
36,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240208NK60C48削出仕様48
41,900
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240217NK60C50削出仕様50
44,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする