KANA(片山チエン)
スプロケット SUS304 C形
材質
ステンレス
形状
削出仕様
歯幅(mm)
1.6
種類
スプロケット
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
1.83
ブッシュ外径(Dr)(mm)
2.285
チェーンピッチ(P)(mm)
3.7465
チェーンNo.
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプロケット形状
C形
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07250577
NK11SSC12
12
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250586
NK11SSC15
15
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250595
NK11SSC16
16
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250611
NK11SSC18
18
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250620
NK11SSC20
20
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250629
NK11SSC24
24
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250638
NK11SSC28
28
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250647
NK11SSC30
30
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250656
NK11SSC34
34
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250665
NK11SSC36
36
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250681
NK11SSC40
40
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07250690
NK11SSC48
48
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください