曜日別特売

スプロケット NK120-2B

スプロケット NK120-2B - KANA(片山チエン)
材質普通鋼形状溶接仕様歯数20歯幅(mm)23.5(最大)、全歯幅(M):68.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120-2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07254400NK120-2B27
98,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする