ダイヤモンド剛彩段付ビット

ダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセル
(1件のレビュー)

刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。
全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。
マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適
サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。
ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。

種類段付先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭内容量1個
関連資料:(6.45MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
本体長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235929DG1620651601165
600
369
406(税込)
当日出荷
07235938DG1620821601382
640
389
428(税込)
当日出荷
07235947DG16210016015100
670
399
439(税込)
当日出荷
07235956DG16215018022150
820
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07235938
2025-10-03
用途: 自動機械全般電気作業
亀井電気製造業

サスビスが多くて食い付きが良い
社員達に配ると良い反応が返って来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする