電気ストーブ【石英管ヒーター】

電気ストーブ【石英管ヒーター】 - コイズミ電気ストーブ【石英管ヒーター】 - コイズミ電気ストーブ【石英管ヒーター】 - コイズミ電気ストーブ【石英管ヒーター】 - コイズミ電気ストーブ【石英管ヒーター】 - コイズミ

スチーム機能付き電気ストーブ
冬場の乾燥対策にスチーム機能
組み立て不要、箱から出してすぐ使える
・遠赤加工石英管ヒーター
・ワット数3段階切換え
・二重安全転倒スイッチ

幅(mm)350質量(kg)2.2グレー高さ(mm)400奥行(mm)190消費電力(W)995スイッチ二重安全転倒スイッチコード長さ(m)約1.6動作切換スイッチ320W/640W/960W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235895KEH0940H
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする