曜日別特売

アルミ伸縮竿

アルミ伸縮竿 - セキスイアルミ伸縮竿 - セキスイアルミ伸縮竿 - セキスイアルミ伸縮竿 - セキスイアルミ伸縮竿 - セキスイアルミ伸縮竿 - セキスイ
(1件のレビュー)

軽くてサビに強いアルミものほし竿です。伸縮式なのでスペースや洗濯物の量に合わせて長さ調節ができます。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。

用途物干し竿材質本体:アルミパイプ直径29.8・直径25.4mm、部品:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂質量(kg)約0.7種類物干竿長さ(m)1.4~2.5耐荷重(kg)~10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235746AN-25LG
オープン
2,188
2,407(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: ウエス、タオル等の乾し竿
サービス業

同じ物を数本使用しております。
耐久性に関してはなにも問題ありませんが、つなぎ目から雨水がたまり、注意しないと洗濯物がいつまでも濡れた状態になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする