シヤチハタ
手形身長計フラワー柄
・お子様の手形と身長を一緒に記録できる、タペストリー型身長計です。
・吊り下げ紐付きなので、そのまますぐに壁に飾ることができます。
・PALM COLORSで手形を押す専用の表面処理がしてあります。
セット内容
身長計(サイズ:幅25.3×長さ109cm) 1個、PALM COLORS mezzo color(インキ色は品種により異なります) 1個
寸法(mm)
177×28.5×297
質量(g)
311
シリーズ
シヤチハタ
柄
フラワー
内容量
1個
注意
※インキ色は品種により異なります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07235089
HPSS-F/H-SGR
ストーン
ストーン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
07235098
HPSS-F/H-RP
ローズ
ローズ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください