ニューレジストン
セラックベルト赤
研削焼けを抑制します。
研削熱を軽減します。
優れた耐久性です。
ステンレスに圧倒的な研削スピード
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ベルトに被削材を急激な力で押し当てたり、鋭利な物を押し当てないでください。
※ベルトは丁寧に取り扱ってください。特に接合部はねじる、折るなどの荷重をかける行為は避けてください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度がある所には保管しないでください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
粒度
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07260648
CBAK10330-36
1箱(10本)
10
36(#)
330
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260657
CBAK10330-60
1箱(20本)
10
60(#)
330
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260666
CBAK10330-80
1箱(20本)
10
80(#)
330
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260675
CBAK10330-100
1箱(20本)
10
100(#)
330
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260691
CBAK10330-120
1箱(20本)
10
120(#)
330
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260700
CBAK12330-36
1箱(10本)
12
36(#)
330
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260709
CBAK12330-60
1箱(20本)
12
60(#)
330
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260718
CBAK12330-80
1箱(20本)
12
80(#)
330
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260727
CBAK12330-100
1箱(20本)
12
100(#)
330
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260736
CBAK12330-120
1箱(20本)
12
120(#)
330
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260745
CBAK20520-36
1箱(5本)
20
36(#)
520
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260761
CBAK20520-60
1箱(10本)
20
60(#)
520
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260770
CBAK20520-80
1箱(10本)
20
80(#)
520
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260779
CBAK20520-100
1箱(10本)
20
100(#)
520
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260788
CBAK20520-120
1箱(10本)
20
120(#)
520
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260797
CBAK100915-36
1箱(10本)
100
36(#)
915
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260806
CBAK100915-60
1箱(10本)
100
60(#)
915
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260815
CBAK100915-80
1箱(10本)
100
80(#)
915
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07260831
CBAK100915-120
1箱(10本)
100
120(#)
915
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください