ニューレジストン
ゼットベルト青
重研削から軽研削、研磨に対応しております。
安定した使用感です。
軽い負荷でも高性能を発揮します。
ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ベルトに被削材を急激な力で押し当てたり、鋭利な物を押し当てないでください。
※ベルトは丁寧に取り扱ってください。特に接合部はねじる、折るなどの荷重をかける行為は避けてください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度がある所には保管しないでください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
周長(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07260840
ZBAO10330-36
1箱(10本)
10
330
36(#)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260849
ZBAO10330-60
1箱(20本)
10
330
60(#)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260858
ZBAO10330-80
1箱(20本)
10
330
80(#)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260867
ZBAO10330-100
1箱(20本)
10
330
100(#)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260876
ZBAO10330-120
1箱(20本)
10
330
120(#)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260885
ZBAO12330-36
1箱(10本)
12
330
36(#)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260901
ZBAO12330-60
1箱(20本)
12
330
60(#)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260910
ZBAO12330-80
1箱(20本)
12
330
80(#)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260919
ZBAO12330-100
1箱(20本)
12
330
100(#)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260928
ZBAO12330-120
1箱(20本)
12
330
120(#)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260937
ZBAO20520-36
1箱(5本)
20
520
36(#)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260946
ZBAO20520-60
1箱(10本)
20
520
60(#)
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260955
ZBAO20520-80
1箱(10本)
20
520
80(#)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260971
ZBAO20520-100
1箱(10本)
20
520
100(#)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260980
ZBAO20520-120
1箱(10本)
20
520
120(#)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260989
ZBAO100915-36
1箱(10本)
100
915
36(#)
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07260998
ZBAO100915-60
1箱(10本)
100
915
60(#)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07261007
ZBAO100915-80
1箱(10本)
100
915
80(#)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07261016
ZBAO100915-100
1箱(10本)
100
915
100(#)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07261025
ZBAO100915-120
1箱(10本)
100
915
120(#)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください