曜日別特売

骨盤ベルト付き股関節ショーツ 補整下着 ガードル 骨盤サポート

骨盤ベルト付き股関節ショーツ 補整下着 ガードル 骨盤サポート - G-STARS骨盤ベルト付き股関節ショーツ 補整下着 ガードル 骨盤サポート - G-STARS骨盤ベルト付き股関節ショーツ 補整下着 ガードル 骨盤サポート - G-STARS骨盤ベルト付き股関節ショーツ 補整下着 ガードル 骨盤サポート - G-STARS骨盤ベルト付き股関節ショーツ 補整下着 ガードル 骨盤サポート - G-STARS骨盤ベルト付き股関節ショーツ 補整下着 ガードル 骨盤サポート - G-STARS骨盤ベルト付き股関節ショーツ 補整下着 ガードル 骨盤サポート - G-STARS

『骨盤ベルト付き股関節ショーツ』は、気になるお腹周りを引き締めてくれる、「骨盤ベルト」と「補整下着」が一体型となったとっておきの柔ら美人骨盤ベルト付き股関節ショーツ製品です。幅広ベルトなので股関節周りまでカバーでき、履いている間スムーズな動きをサポートします。見た目もスッキリとしており、アウターにひびきにくい設計となっています。骨盤周りを支えることで骨盤の歪みを整え、正しい姿勢をサポートすることで腰痛や肩こりの軽減に繋がることが期待できます。

用途骨盤、股関節まわりのサポート、お腹周りの引き締まりに。内容量1枚
注意
※病気やケガなどによるむくみやだるさを感じる方、血圧の高い方、心臓・腎臓などに障害がある方、血行障害をおこしたことのある方は使用前に医師にご相談ください。着用中、着用後に体に異常を感じたり、気分が悪くなった場合、かゆみ・発疹・痛みなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して医師にご相談ください。妊娠中、又はその可能性のある方はご使用をお避けください。水や汗等で湿った状態で強い摩擦を受けると他のものに色移りするおそれがあります。万一色移りした場合はすぐに洗濯してください。やぶれ、伝線を防ぐため、ご使用前に手の爪を滑らかにしてください。爪を立てたり、一気に引き上げたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
伸縮範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234696GS-0335ベージュM54(±1.0)【ウエスト】97~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234705GS-0335ベージュL59(±1.0)【ウエスト】106.2~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234721GS-0335ベージュLL64(±1.0)【ウエスト】115.6~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234730GS-0335ベージュ3L69(±1.0)【ウエスト】124~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234739GS-0335ブラックM54(±1.0)【ウエスト】97~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234748GS-0335ブラックL59(±1.0)【ウエスト】106.2~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234757GS-0335ブラックLL64(±1.0)【ウエスト】115.6~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234766GS-0335ブラック3L69(±1.0)【ウエスト】124~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234775GS-0335ピンクM54(±1.0)【ウエスト】97~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234791GS-0335ピンクL59(±1.0)【ウエスト】106.2~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234809GS-0335ピンク3L69(±1.0)【ウエスト】124~
7,264
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07234800GS-0335ピンクLL64(±1.0)【ウエスト】115.6~
7,264
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする