吸って!ヌメリガード君 18枚入

吸って!ヌメリガード君 18枚入 - アイメディア吸って!ヌメリガード君 18枚入 - アイメディア吸って!ヌメリガード君 18枚入 - アイメディア吸って!ヌメリガード君 18枚入 - アイメディア吸って!ヌメリガード君 18枚入 - アイメディア吸って!ヌメリガード君 18枚入 - アイメディア吸って!ヌメリガード君 18枚入 - アイメディア吸って!ヌメリガード君 18枚入 - アイメディア

ストレーナーや三角コーナーの底に敷いて取りきれなかった油やゴミをしっかりキャッチ!
水は通して、ヌメリの原因となる油を吸収します。
1枚でたっぷり最大70mlの油を吸い取ります。
キレイな排水で排水管もヌメリにくい!
とうもろこし由来繊維と無漂白コットンだけを使用しました。
耳付きで取り出しやすい形状です。

材質綿70%、とうもろこし由来繊維30%入数(枚)18寸法(cm)11×0.7×13(耳部分含む)使用期限1枚あたり3~7日内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※本品は1枚で最大70mlの油を吸収します(使用状況によって変わります)。それ以上の油は吸い取りにくくなります。
※揚げ物をした後など、大量の油には使用しないでください。
※表面や内部に黒い斑点状のものが混じっていますが、これは綿の実の一部ですので使用上問題はございません。
※綿の油分により使い始めは水の通りが悪い場合があります。気になる場合は軽く押し洗いし、乾かしてからご使用ください。
※本品の繊維がほぐれて形が崩れた場合は交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072352471009910
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする