曜日別特売

月齢おててカードキットベビーアイテム柄

月齢おててカードキットベビーアイテム柄 - シヤチハタ月齢おててカードキットベビーアイテム柄 - シヤチハタ月齢おててカードキットベビーアイテム柄 - シヤチハタ月齢おててカードキットベビーアイテム柄 - シヤチハタ月齢おててカードキットベビーアイテム柄 - シヤチハタ月齢おててカードキットベビーアイテム柄 - シヤチハタ月齢おててカードキットベビーアイテム柄 - シヤチハタ月齢おててカードキットベビーアイテム柄 - シヤチハタ

・産まれたとき~1才を迎えるまでの記念日や毎月の手形を、おててカード(専用台紙)に記録し、木製スタンドで飾ることができる制作キットです。
・手形を押したおててカードをお子様と一緒に写真で記録し、月齢フォトとして楽しむこともできます。

セット内容専用台紙(台紙サイズ:148×100mm(はがきサイズ)) 15枚、PALM COLORS mezzo color 1個(インキ色は品種により異なります)、木製スタンド 1個、保護ケース(台紙入り) 1枚寸法(mm)212×23×297質量(g)350シリーズシヤチハタベビーアイテム適合年齢(歳)産まれたとき~1内容量1個
注意
※インキの補充はできません。
※小さなお子様がご使用する場合は、必ず保護者の方と同伴の上でご使用ください。
※肌に付いたインキは、スタンプした後にすばやく洗い流してください。
※本品のインキには安全な材料を使用していますが、食べ物ではありませんので舐めないでください。インキが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※インキが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※万一、手や足にかゆみが出たり、赤くなったりする症状があらわれた場合は直ちに使用をやめて、石鹸で洗い流してください。かゆみがひかない場合は、医師の診断を受けてください。
※紙に手形や足形を押す用途以外に使用しないでください。
※紙質(アート紙、コート紙等の加工紙及び和紙)により、乾燥が遅くなったり、印影のニジミを生じたりしますので、ご確認の上ご使用ください。
※インキは顔や衣服に付かないよう、充分に注意してください。
※高温多湿および直射日光が当たる場所を避け、お子様の手の届かない所に平置きで保管してください。
※商品画像は、実物と多少異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235046HPSC-B/H-MTミントミント
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
07235055HPSC-B/H-RPローズローズ
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする