洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ - スイデン
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)3相200本体質量(kg)34定格出力(kW)圧縮機:0.75風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.75/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ力率62/76%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)26.8/25.1冷媒封入量(g)370首振り自動首振り装置内蔵公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50運転電流(A)3.5/3.4冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07261208SS-25DL-3T
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする