フットスイッチ

フットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。
多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。
1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。
1a接点/保護カバーなし

用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般付属品VCTF0.75×2芯×1.5M材質アルミダイカスト製保護構造IP54定格3A-250V AC接点構成1a動作特性オルタネイト動作力38NRoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07261400OFL-F-SM2
12,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする