NITTO
F-018 フロントバッグサポーター
材質
スチール
幅(mm)
【アーム】250
色
シルバー
クランプ径(Φmm)
【適合】25.4-26
突き出し長さ(mm)
165
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07267797
N05CAR01701
¥
15,500
¥
15,490
¥
17,039
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください