NITTO
B266AA ブルホーンバー
材質
アルミ合金
色
シルバー
タイプ
ブルホーン
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
130
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07268409
N05HDL01101
340
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07268418
N05HDL01102
380
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07268427
N05HDL01103
400
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください