RB021-254 ブルホーンバー

RB021-254 ブルホーンバー - NITTO
幅(mm)380タイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】20.2クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)148ドロップ寸法(mm)60内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07268348N05HDL02702シルバー
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
07268339N05HDL02701ブラック
6,800
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする