NITTO
RM-3ドロップハンドル
材質
アルミ合金
色
シルバー
タイプ
ドロップ
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
65
ドロップ寸法(mm)
120
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07268321
N05HDL03301
520
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
07268330
N05HDL03302
580
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください