NITTO
RM-016 セミドロップバー
材質
アルミ合金
幅(mm)
515
色
シルバー
タイプ
セミドロップ
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】19.8
リーチ寸法(mm)
95
ドロップ寸法(mm)
50
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07268296
N05HDL03201
25.4
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
07268305
N05HDL03202
26
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください