B307AA セミドロップバー プロムナードバー兼用

B307AA セミドロップバー プロムナードバー兼用 - NITTO
材質アルミ合金幅(mm)435寸法(mm)【ライズ】50シルバータイプセミドロップ径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)80内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07267928N05HDL01301
5,200
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする