B840AA-SSB ライザーバー

B840AA-SSB ライザーバー - NITTO
材質アルミ合金幅(mm)720寸法(mm)【ライズ】21ブラック径(Φmm)【バー】22.2角度(°)【バックスイープ】8クランプ径(Φmm)31.8内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07268007N05HDL03001
11,300
11,290
12,419(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする