NITTO
B263AA ブルホーンバー
材質
アルミ合金
タイプ
ブルホーン
径(Φmm)
【バー】22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
リーチ寸法(mm)
110
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07268436
N05HDL01003
340
ブラック
【エンド】17.2
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
07268445
N05HDL01004
380
ブラック
【エンド】16.2
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
07268461
N05HDL01001
340
シルバー
【エンド】17.2
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07268470
N05HDL01002
380
シルバー
【エンド】16.2
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07268479
N05HDL00901
420
シルバー
【エンド】16.2
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください