NITTO
B220AAF ライザーバー
材質
アルミ合金
幅(mm)
480
寸法(mm)
【ライズ】38
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】16.2
クランプ径(Φmm)
25.4
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07267937
N05HDL02801
ブラック
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
07267946
N05HDL02802
シルバー
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください