曜日別特売

RB021 ブルホーンバー

RB021 ブルホーンバー - NITTO
材質アルミ合金シルバータイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】20.2クランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)167ドロップ寸法(mm)60内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07268251N05HDL02601380
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07268260N05HDL02602400
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07268269N05HDL02603420
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする