RB-018 ブルホーンバー

RB-018 ブルホーンバー - NITTO
材質アルミ合金ガンメタタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】20.4クランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)154内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07268366N05HDL02501380
8,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
07268375N05HDL02502390
8,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
07268391N05HDL02503400
8,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
07268400N05HDL02504420
8,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする