NITTO
Mod.177 ドロップハンドル
材質
アルミ合金
色
シルバー
タイプ
ドロップ
径(Φmm)
【バー】24
クランプ径(Φmm)
26
リーチ寸法(mm)
95
ドロップ寸法(mm)
140
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07268086
N05HDL02201
400
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07268095
N05HDL02202
420
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
07268111
N05HDL02203
440
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
07268120
N05HDL02204
460
¥
9,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
07268129
N05HDL02205
480
¥
9,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください