NITTO
B201AA オールランダーバー
材質
アルミ合金
幅(mm)
500
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】17.2
クランプ径(Φmm)
25.4
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07268488
N05HDL00601
シルバー
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
07268497
N05HDL00603
ブラック
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
07268506
N05HDL00602
ブルー
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください