B132AAF ランドナーバー

B132AAF ランドナーバー - NITTO
材質アルミ合金シルバー径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)122ドロップ寸法(mm)110内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07268199N05HDL00401390
5,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
07268208N05HDL00402410
5,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする