曜日別特売

B260AAF ライザーバー

B260AAF ライザーバー - NITTOB260AAF ライザーバー - NITTO
材質アルミ合金幅(mm)480寸法(mm)【ライズ】35径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07267971N05HDL00801ブラック
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
07267980N05HDL00802シルバー
5,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする