NITTO
B352CrMo プロムナードバー
材質
クロモリ
幅(mm)
550
色
シルバー
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
25.4
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07268549
N05HDL01501
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください