MT-53S スレッドステム

MT-53S スレッドステム - NITTO
材質クロモリ寸法(mm)【コラム】25.4×128(挿入部90)シルバー(だるメッキ)角度(°)10upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
突き出し長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07267237N05STM0210180
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
07267246N05STM0210290
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
07267255N05STM02103100
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
07267271N05STM02104110
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする