NJPRO AA ステム スレッドステム

NJPRO AA ステム スレッドステム - NITTO
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×125シルバー角度(°)58クランプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
突き出し長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07267149N05STM0060380
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07267158N05STM0060490
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07267167N05STM00605100
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07267176N05STM00601110
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07267185N05STM00602120
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする