テクノミックステム 150 スレッドステム

テクノミックステム 150 スレッドステム - NITTOテクノミックステム 150 スレッドステム - NITTO
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×150角度(°)71クランプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
突き出し長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266887N05STM00910ブラック70
7,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
07266896N05STM00911ブラック80
7,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
07266905N05STM00901シルバー50
5,600
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
07266921N05STM00902シルバー60
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266930N05STM00903シルバー70
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266939N05STM00904シルバー80
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266948N05STM00905シルバー90
5,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
07266957N05STM00906シルバー100
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266966N05STM00907シルバー110
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266975N05STM00908シルバー120
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266991N05STM00909シルバー130
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする