NITTO
ラグステムクランプオン アヘッドステム
材質
クロモリ
色
シルバー
角度(°)
90
クランプ径(Φmm)
【ハンドルクランプ】26【ポストクランプ】28.6
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
突き出し長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07267341
N05STM01201
80
¥
17,700
¥
17,690
¥
19,459
(税込)
6日以内出荷
07267350
N05STM01202
90
¥
17,700
¥
17,690
¥
19,459
(税込)
6日以内出荷
07267359
N05STM01203
100
¥
17,700
¥
17,690
¥
19,459
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください