MT-8 アヘッドステム

MT-8 アヘッドステム - NITTOMT-8 アヘッドステム - NITTOMT-8 アヘッドステム - NITTO
材質アルミ寸法(mm)【コラムハイト】45角度(°)3upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6突き出し長さ(mm)50内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07267447N05STM02402ブラック
10,250
10,190
11,209(税込)
6日以内出荷
07267456N05STM02401シルバー
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
07267465N05STM02403グレー
10,250
10,190
11,209(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする