NITTO
MTC-024 コラムポスト
寸法(mm)
【ステム取付部】42
全長(mm)
130
色
シルバー
径(Φmm)
【上部】28.6【下部】22.2
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266580
N05STM02001
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください