テクノミックステム 125 スレッドステム

テクノミックステム 125 スレッドステム - NITTOテクノミックステム 125 スレッドステム - NITTO
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×125角度(°)71クランプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
突き出し長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07266826N05STM01704ブラック70
7,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
07266835N05STM01706ブラック80
7,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
07266851N05STM01702シルバー50
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266860N05STM01703シルバー60
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266869N05STM01705シルバー70
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
07266878N05STM01707シルバー80
5,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする