テクノミックステム 225 スレッドステム

テクノミックステム 225 スレッドステム - NITTO
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×225シルバー角度(°)71クランプ径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
突き出し長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07267009N05STM0100260
6,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
07267018N05STM0100370
6,900
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
07267036N05STM0100590
6,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
07267045N05STM01006100
6,900
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
07267070N05STM01008120
6,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
07267079N05STM01009130
6,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
07267000N05STM0100150
6,900
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
07267027N05STM0100480
6,900
6,498
7,148(税込)
欠品中
07267061N05STM01007110
6,900
6,498
7,148(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする