NITTO
テクノミックステム 280 スレッドステム
材質
アルミ合金
寸法(mm)
【コラム】22.2×280
色
シルバー
角度(°)
71
クランプ径(Φmm)
25.4
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
突き出し長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07267088
N05STM01101
50
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
07267097
N05STM01102
60
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
07267106
N05STM01103
70
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
07267115
N05STM01104
80
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
07267131
N05STM01105
90
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
07267140
N05STM01106
100
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください