STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトドライバー用マイナスビット
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット。
全長(mm)
40
差込角(HEX)
3/8inch
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07264568
4040
17
7
a:1
¥
5,210
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07264577
4041
20
9
a:1.4
¥
5,210
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
07264586
4043
20
12
a:2
¥
6,220
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07264595
4044
24
13
a:1.5
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください