曜日別特売

エンボスハンマー

エンボスハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)エンボスハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)

円柱状のアルミ製ヘッドを採用したハンマー。

材質(頭)アルミ全長(mm)340質量(g)648ヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)155内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726472610958648340
13,670
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする