STAHLWILLE(スタビレー)
クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
長さ(mm)
【差込部中心~リング中心】19.1
厚さ(mm)
【スパナ部】17.5
全長(mm)
36.5
質量(g)
33
外径(Φmm)
【スパナ部】24.6
サイズ(inch)
5/8
差込角(sq.)
3/8
開口幅(mm)
11.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07264078
440A-5/8
¥
18,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください