STAHLWILLE(スタビレー)
イジリドメビット
差込角1/4"HEXのいじり止め付きトルクスビット。
全長(mm)
26
差込角(HEX)
1/4inch (C6.3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07264209
1440-T10
T10
6
外形:2.7
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07264218
1441-T15
T15
6
外形:3.3
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07264227
1442-T20
T20
6
外形:3.8
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
100日以内出荷
返品不可
07264236
1444-T27
T27
6
外形:5
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07264245
1445-T30
T30
6
外形:5.5
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07264261
1446-T40
T40
7
外形:6.6
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください