STAHLWILLE(スタビレー)
インヘックスソケット
頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット。ロングタイプ。
寸法(mm)
9
質量(g)
62
全長L1(mm)
57
差込角(sq.)
3/8inch
軸長L2(mm)
25
ソケット径(Φmm)
外径d:17.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265819
1049/9
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください