曜日別特売

インパクトソケット

インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2内容量1個
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
先端内径(mm)
差込穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072629492308TX-E1038E10679.425
6,800
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
返品不可
072629582308TX-E1238E127311.125
6,800
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
返品不可
072629672308TX-E1438E147312.925
6,800
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
返品不可
072629762308TX-E1638E167714.725
6,500
5,798
6,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
072629852308TX-E1838E1811516.630
6,800
5,998
6,598(税込)
90日以内出荷
返品不可
072630012308TX-E2038E2012018.430
7,300
6,398
7,038(税込)
90日以内出荷
返品不可
072630102308TX-E2441.2E2414922.130
9,250
8,298
9,128(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする