曜日別特売

インパクトソケット

インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。

仕様差込角(SQ/inch):3/4全長(mm)100質量(g)672外径(Φmm)【ソケット部】40.5【差込部】44差込角(inch)4差込角(sq.)3サイズ(mm)27有効長(ふところ深さ)(mm)72.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072636062509-27
21,050
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする